K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002762 INSERTIONRAIL CROSSCONNECTOR - 2002762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 68 mm
Höhe - 10.6 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786210800
Artikelnummer
K2S2002762
Herstellernummer
2002762
Hersteller
K2S
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
68 mm
Höhe:
10.6 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Set di assemblaggio per profili ad incastro verticali. Materiale: EN-AW 6060 T66; Acciaio inox 1.4301; A2-70


