K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002761 INSERTIONRAIL ENDSTOP BLACK - 2002761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 32 mm
Höhe - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786210794
Artikelnummer
K2S2002761
Herstellernummer
2002761
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
32 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
End angle for K2 InsertionRail. Incl. grub screws with hexagon socket - ISO 4026 - M8x6. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 black anodised, stainless steel A2. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.


