K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002760 INSERTIONRAIL ENDSTOP - 2002760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32 mm
Höhe - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786210787
Artikelnummer
K2S2002760
Herstellernummer
2002760
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
End angle for K2 InsertionRail. Incl. grub screws with hexagon socket - ISO 4026 - M8x6. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, stainless steel A2


