K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002686 L-ADAPTER HB M10 SINGLERAIL - 2002686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 55 mm
Höhe - 45 mm
Packung
50 ST
EAN
4251786210343
Artikelnummer
K2S2002686
Herstellernummer
2002686
Hersteller
K2S
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
55 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Elemento adattatore ad L per il fissaggio dei profili SingleRail su barre filettate e tirafondo M10. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66


