Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002683 SINGLERAIL L-ADAPTER SET - 2002683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786210312

Artikelnummer

K2S2002683

Herstellernummer

2002683

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

35 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

36 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Connection set to attach the SingleRail to SolidHook roof hooks. Set consists of: 1x L-adapter SingleRail (2002652), aluminium EN AW-6063 T66. 1x self-locking nut M8 (2002744), stainless steel A2. 1x T-Bolt M8x20 (1002387), stainless steel A2. 1x Mushroom head bolt M10x25 (1000432), stainless steel A2. 1x Serrated nut M10 (1000042), stainless steel A2