Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002651 SINGLEHOOK VARIO PAN - 2002651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786210213

Artikelnummer

K2S2002651

Herstellernummer

2002651

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

75 mm

Höhe Befestigungsplatte:

6 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Dual, height-adjustable Roof Fastener to fasten K2 system components to tile roofs. Bracket with slotted hole for mounting and adjusting the height of the SingleRail. For various battens by means height of bracket infinitely adjustable on baseplate to suit. Including T-Bolt and Locking nut for SingleRail assembly. Material: Stainless steel