K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002610 DOMECLAMP EC BLACK SET 30-50 - 2002610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 67 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786209989
Artikelnummer
K2S2002610
Herstellernummer
2002610
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
29.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Nero anodizzato set morsetti terminali universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301). L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


