K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002609 DOMECLAMP MC BLACK SET 30-50 - 2002609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 53 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786209972
Artikelnummer
K2S2002609
Herstellernummer
2002609
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
34.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Mit Modulerdung:
nein


