K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002589 ONEEND BLACK SET 30-42 - 2002589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 55 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786209842
Artikelnummer
K2S2002589
Herstellernummer
2002589
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
33 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...42 mm
Mit Modulerdung:
nein
Black anodized universal module end clamp with simple "click function"for fixing solar modules with frame heights of 30-42 mm. Not compatible with K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System and K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL and CrossRail 62/ 90. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 / A2 / POM. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.


