Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002568 SINGLEHOOK FT PAN - 2002568

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786209675

Artikelnummer

K2S2002568

Herstellernummer

2002568

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

30 mm

Länge Befestigungsplatte:

71 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Roof hooks for flat tiles. Bracket with long hole for direct mounting and height adjustment of the SingleRail. Including T-bolt M8x25 (stainless steel A2) and locking nut M8 (stainless steel A2). Material: stainless steel