K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002558 DOMECLAMP MC SET 30-50 - 2002558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786209576
Artikelnummer
K2S2002558
Herstellernummer
2002558
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
34.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Mit Modulerdung:
nein
Set morsetto intermedio universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301)