Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002546 ADAPTER PLATE M10 HANGERBOLT CLIMBER - 2002546

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002546 ADAPTER PLATE M10 HANGERBOLT CLIMBER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786209514

Artikelnummer

K2S2002546

Herstellernummer

2002546

Hersteller

K2S

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

90 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Piastra di adattamento per viti prigioniere M10 in combinazione con il Climber M10 o come accessorio per l'articolo Dome FixPro. Dimensioni: 50x90 Materiale: alluminio