Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002544 ADAPTER PLATE M10 ALUMINIUM 40X90 - 2002544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786209491

Artikelnummer

K2S2002544

Herstellernummer

2002544

Hersteller

K2S

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

40 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

90 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Piastra in alluminio regolabile per vite tirafondo e vite per fissaggio solare M10. 40x90 mm Materiale: alluminio