K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002404 SINGLERAIL 50 RAILCONNECTOR SET - 2002404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 250 mm
Höhe - 50.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786208982
Artikelnummer
K2S2002404
Herstellernummer
2002404
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
250 mm
Höhe:
50.5 mm
Tiefe:
49.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Congiuntore de inserire tra due profili K2 SingleRail 50. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox


