Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002402 SOLIDHOOK 4S+ - 2002402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786208968

Artikelnummer

K2S2002402

Herstellernummer

2002402

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

124 mm

Höhe Befestigungsplatte:

25.9 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

8.5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Roof hook with 3 height adjustments in the base plate (40/47/54 mm) and 30 mm adjustment on the bracket. Slotted hole in the bracket for vertical SolidRail mounting. Base plate: 124x100 mm, Height under bracket: 40/47/54 mm, bracket: 35x9 mm, Overall height: 120.5 - 165 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66