K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002390 SOLIDHOOK 3S+ - 2002390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
30 ST
EAN
4251786208890
Artikelnummer
K2S2002390
Herstellernummer
2002390
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
100 mm
Länge Befestigungsplatte:
124 mm
Höhe Befestigungsplatte:
25.9 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
8.5 mm
Verstellbar:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne


