K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002332 HEIGHT COMPENSATOR 4 MM - 2002332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Höhe - 4 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786208692
Artikelnummer
K2S2002332
Herstellernummer
2002332
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
111 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Base plate shim to underlay roof hook base plates for height compensation of battens. Dimensions: 111x100x4 mm. Compatible with SingleHook 1.1, SingleHook 3S, SingleHook 4S, SingleHook Vario. Material: aluminium (EN AW-5754 H111)


