Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002082 MULTIANGLE ACCESSOIRES - 2002082

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002082 MULTIANGLE ACCESSOIRES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Mit Modulerdung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786207497

Artikelnummer

K2S2002082

Herstellernummer

2002082

Hersteller

K2S

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Accessory set for the K2 MultiAngle system. One set required per triangle. Set consists of: 3x 1001643 - MK2, 3x 2002052 - MultiAngle L-Angle, 2x 2003140- Climber 36/50, 10x 2001732 - Cylinder head bolt M8x25, 6x 1000043 - Collar nut M8