Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002056 MULTIANGLE SUPPORT 30 - 2002056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.73 m

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786207435

Artikelnummer

K2S2002056

Herstellernummer

2002056

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.73 m

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

1.055 kg/m

Support 30° for the MultiAngle System. Aluminium 60x40x4 mm, length 730 mm