Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002055 MULTIANGLE SUPPORT 45 - 2002055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.232 m

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786207428

Artikelnummer

K2S2002055

Herstellernummer

2002055

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.232 m

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

1.055 kg/m

Support 45° for the MultiAngle System. Aluminium 60x40x4 mm, length 1.232 mm