Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002054 MULTIANGLE TOP FLANGE - 2002054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.45 m

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786207411

Artikelnummer

K2S2002054

Herstellernummer

2002054

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.45 m

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

1.034 kg/m

Top flange with drillings to place module vertical or horizontal. Aluminium 60x40x4 mm, length 1.450 mm