Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001928 SINGLEHOOK 1.1 SET PAN - 2001928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4251786206964

Artikelnummer

K2S2001928

Herstellernummer

2001928

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

106.5 mm

Höhe Befestigungsplatte:

13.2 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

8.5 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

To fasten K2 system components to tile roofs. Slotted bore hole bracket for installation and height adjustability of the SingleRail. Including T-Bolt and Locking nut for SingleRail assembly. Material: Aluminium EN AW-6063 T66