Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001865 SINGLERAIL36,2.10M - 2001865

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001865 SINGLERAIL36,2.10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.1 m

  • Breite - 39.4 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786206858

Artikelnummer

K2S2001865

Herstellernummer

2001865

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.1 m

Breite:

39.4 mm

Höhe:

36 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2140 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3090 mm³

Gewicht:

0.7692 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66