Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001851 SINGLERAIL63,6.10M - 2001851

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6.1 m

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786206834

Artikelnummer

K2S2001851

Herstellernummer

2001851

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6.1 m

Breite:

47 mm

Höhe:

63 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

7630 mm³

Widerstandsmoment Wy:

5620 mm³

Gewicht:

1.5108 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Per interassi elevati. Lunghezza 6,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66