Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001712 SOLID STANDING SEAMCLAMP - 2001712

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001712 SOLID STANDING SEAMCLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786206599

Artikelnummer

K2S2001712

Herstellernummer

2001712

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Metal seam clamp with round hole for fixing the K2 SolidRail on metal seam roofs with double standing seam. Clamping range: 3,5 mm. Material: stainless steel A2