K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001707 ADDON 30 - 2001707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786206582
Artikelnummer
K2S2001707
Herstellernummer
2001707
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The K2 AddOn 30 mounting adapter enables grid or shared-rail installation without additional rails or clamps for module frame heights of 30-34 mm. Fits most K2 SolidRails, CrossRails, SingleRails and BasicRails. Not suitable for CrossRail 62 & 90 and SolidRail Alpin & XL. Material: glass fibre reinforced polyamide


