Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001640 S-5!E-MINI-FLINLAYCOPPERROOF - 2001640

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001640 S-5!E-MINI-FLINLAYCOPPERROOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786206452

Artikelnummer

K2S2001640

Herstellernummer

2001640

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

20 mm

Höhe:

6 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Inserto in acciaio inox per SeamClamp in alluminio per l?uso su tetti in lamiera ad aggraffatura piana in rame. L?inserto impedisce la corrosione elettrochimica tra il tetto in rame e il morsetto in alluminio. Materiale: acciaio inossidabile V2A