K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001300 MULTIRAIL 10 - 2001300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.1 m
Breite - 39 mm
Höhe - 32 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4251786205820
Artikelnummer
K2S2001300
Herstellernummer
2001300
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.1 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1654.2 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2429.5 mm³
Gewicht:
0.5835 kg/m
Short rail with static confirmation in K2 Base. For direct mounting in landscape orientation on sheet metal roofing. Length: 100 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM


