K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001196 SPRING PLUG - 2001196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 3 mm
Länge - 70 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - einseitiger Splint
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4251786205677
Artikelnummer
K2S2001196
Herstellernummer
2001196
Hersteller
K2S
Durchmesser:
3 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
einseitiger Splint
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Spring plug DIN 11024. Material: Stainless steel A2-AISI304


