Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001014 CARRIERRAIL,2.97M - 2001014

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001014 CARRIERRAIL,2.97M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.975 m

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215973

Artikelnummer

K2S2001014

Herstellernummer

2001014

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.975 m

Breite:

120 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

4.522 kg/m

The K2 CarrierRail is used as a base rail for façade installation on sandwich wall elements. Made from EN AW 6063 T66 aluminium for maximum durability and reliability