Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000636 SINGLEHOOK 2G - 2000636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786204830

Artikelnummer

K2S2000636

Herstellernummer

2000636

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

124 mm

Höhe Befestigungsplatte:

25.9 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Special roof hook version for metal-tile-roof plate with 3 height adjustments in the base plate and 30mm adjustability in the bracket. Usable without roof holes. Material: aluminium EN AW-6063 T66