Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000471 MULTIRAIL,4.20M - 2000471

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.2 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786204748

Artikelnummer

K2S2000471

Herstellernummer

2000471

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.2 m

Breite:

39 mm

Höhe:

32 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1654.2 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2429.5 mm³

Gewicht:

0.5835 kg/m

Aluminium mounting rail for direct module fastening or as basis for cross bracing. For direct mounting on trapezoidal sheet metal and tin roofs available in universal lengths. Easy and fast mounting by means of drilling screws. Material: Aluminium EN AW-6063 T66