K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000034 MK2 ALU - 2000034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Höhe - 14.3 mm
Packung
200 ST
EAN
4251786204175
Artikelnummer
K2S2000034
Herstellernummer
2000034
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
14.3 mm
Tiefe:
32 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The Fast-installation M K2 slot nut can be put into the K2 rail everywhere. The slot nut will adjust itself in the the rail and can be readjusted to every place of the rail. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Hytrel 8238-TPC.


