Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000002 MULTIANGLEWINDBRACE30X30X3,1,50M - 2000002

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000002 MULTIANGLEWINDBRACE30X30X3,1,50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.5 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786204151

Artikelnummer

K2S2000002

Herstellernummer

2000002

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.5 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.48 kg/m

Wind brace for the K2 MultiAngle system. Aluminum L-profile 30x30x3, 1.50m.