K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000001 MULTIANGLEWINDBRACE30X30X3,2,00M - 2000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2 m
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4251786204144
Artikelnummer
K2S2000001
Herstellernummer
2000001
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2 m
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Gewicht:
0.48 kg/m
Wind brace for the K2 MultiAngle system. Aluminum L-profile 30x30x3, 2.00m.


