K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006039 DOME FLATCONNECTOR SET - 1006039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Höhe - 24.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203574
Artikelnummer
K2S1006039
Herstellernummer
1006039
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
51 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Congiuntore de inserire tra due profili K2 BasicRail 22 o FlatRail. viti incluse. Materiale: alluminio EN AW 5754 H111 , acciaio inox


