Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SLIDEGUARD - 1005828

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005828 SLIDEGUARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786203451

Artikelnummer

K2S1005828

Herstellernummer

1005828

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

330 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Slide guard for additional use in vertical assembly of laminated modules with glass thickness of 6 - 9 mm. Material: stainless steel 1.4016, EPDM.