Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005645 LMC AL SC CLICK 5.0, BLACK L:100 MM - 1005645

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005645 LMC AL SC CLICK 5.0, BLACK L:100 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786203338

Artikelnummer

K2S1005645

Herstellernummer

1005645

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

100 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

25.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

5...6.2 mm

Mit Modulerdung:

nein

Morsetto centrale in laminato Click 5.0 per il fissaggio dei moduli nero. Lunghezza: 100 mm; per moduli con uno spessore del vetro di 5,0 - 6,2 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Superficie: asta anodizzata in E6/C35; Materiale: EN AW 6063 T66; EPDM