K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005530 ADDON 22 - 1005530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Höhe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203246
Artikelnummer
K2S1005530
Herstellernummer
1005530
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
The K2 AddOn 22 mounting adapter enables grid or shared-rail installation without additional rails or clamps for module frame heights of 35-50 mm. Fits all K2 SolidRails, CrossRails, SingleRails and BasicRails. Material: glass fibre reinforced polyamide.


