Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005394 OMEGA CABLE CLIP - 1005394

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005394 OMEGA CABLE CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 26.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786203109

Artikelnummer

K2S1005394

Herstellernummer

1005394

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

22 mm

Höhe:

26.7 mm

Tiefe:

14.2 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

External cable clip of solar cables for cables extending beyond K2 rails. Fixation in the C-chamber of the profile. Material: Polypropylen with UV stabiliser, black