Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005345 ENDCLAMP SET 30-31 - 1005345

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005345 ENDCLAMP SET 30-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786203079

Artikelnummer

K2S1005345

Herstellernummer

1005345

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

33.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...31 mm

Mit Modulerdung:

nein

Module end clamp set for fixing solar modules with frame heights 30-31 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel A2, PA