K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005344 ENDCLAMP SET 32-33 - 1005344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 55 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786203062
Artikelnummer
K2S1005344
Herstellernummer
1005344
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
32...33 mm
Mit Modulerdung:
nein
Module end clamp set for fixing solar modules with frame heights 32-33 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel A2, PA


