Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005291 ENDCLAMP SET 42-44 - 1005291

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005291 ENDCLAMP SET 42-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786203017

Artikelnummer

K2S1005291

Herstellernummer

1005291

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

33.8 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

42...44 mm

Mit Modulerdung:

nein

Module end clamp set for fixing solar modules with frame heights 42-44 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel A2, PA