K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005290 ENDCLAMP SET 37-38 - 1005290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203000
Artikelnummer
K2S1005290
Herstellernummer
1005290
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
37...38 mm
Mit Modulerdung:
nein
Module end clamp set for fixing solar modules with frame heights 37-38 mm. Not compatible with K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, stainless steel A2, PA.


