Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005145 MIDDLECLAMP BLACK SOLO - 1005145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 35.1 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786202805

Artikelnummer

K2S1005145

Herstellernummer

1005145

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

35.1 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

30...50 mm

Mit Modulerdung:

nein

K2 Middle Clamp, black anodized. Clamp for fixation of solar modules to K2 mounting rails. Clamp length: 65 mm,solar module distance: 19 mm. Please note, one Allen bolt and MK2 are required per module clamp, these are not included in the article. Material: Aluminum black anodized