K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005131 MIDDLECLAMP SOLO - 1005131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35.1 mm
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786202782
Artikelnummer
K2S1005131
Herstellernummer
1005131
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35.1 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
35.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
30...50 mm
Mit Modulerdung:
nein
K2 Middle Clamp. Clamp for fixation of solar modules to K2 mounting rails. Clamp length: 65 mm, module distance: 19 mm. Please note, one Allen bolt and MK2 are required per module clamp, these are not included in the article. Material: Aluminium


