Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004766 SOLIDRAIL MEDIUM ENDCAP - 1004766

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004766 SOLIDRAIL MEDIUM ENDCAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 42.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786202539

Artikelnummer

K2S1004766

Herstellernummer

1004766

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

41 mm

Höhe:

42.2 mm

Tiefe:

27 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

K2 End Cap for K2 SolidRail Medium 42. Material: glass fibre reinforced polyamid