Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SOLIDRAIL CROSSCONNECTOR SET - 1004110

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SOLIDRAIL CROSSCONNECTOR SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 75.7 mm

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786202041

Artikelnummer

K2S1004110

Herstellernummer

1004110

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

75.7 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Angle bracket set for rail cross connection to a 90° angle. Constructions suitable for K2 SolidRails Light, Medium and Alpin. Nuts and bolts included. Material: Stainless steel and PA