Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004109 SOLIDRAIL M+A RAILCONNECTOR SET - 1004109

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004109 SOLIDRAIL M+A RAILCONNECTOR SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786202034

Artikelnummer

K2S1004109

Herstellernummer

1004109

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

200 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

47.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

For quick and easy connection of two K2 SolidRail Medium or Alpin. Set including screws and nuts. Material: Aluminium EN AW-6063 T66 / Stainless steel A2