K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003933 BASICRAIL22,2.10M - 1003933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.1 m
Breite - 63 mm
Höhe - 22.5 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786201952
Artikelnummer
K2S1003933
Herstellernummer
1003933
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.1 m
Breite:
63 mm
Höhe:
22.5 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1080 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2460 mm³
Gewicht:
0.64 kg/m
Profilo di montaggio veloce con verifica statica K2 Base. Per il montaggio con BasicClip su tetto in lamiera grecata o come binario di base per i sistemi K2 Dome. Lunghezza: 2,10 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66


